Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-10S-W5

  • ERIKS:13284483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 943,69/ stukexcl. btw

€ 1.141,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
10S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
120 mm
L1
320 mm
L2
265 mm
ØD
35 mm
S
25 mm