Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-10S-W1

  • ERIKS:11356767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,51/ stukexcl. btw

€ 78,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
10S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B
120 mm
L1
320 mm
L2
265 mm
ØD
35 mm
S
25 mm