Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAD-4S-W1

  • ERIKS:11356812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Type
DPAD
Groep
4S-D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B
30 mm
L1
115 mm
L2
120 mm
ØD
11 mm
S
8 mm