Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-8-W85

  • ERIKS:14744859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
8
Materiaal
Aluminium
B
30 mm
L1
144 mm
L2
120 mm
ØD
7 mm
S
5 mm