Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-8-W5

  • ERIKS:11356808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,19/ stukexcl. btw

€ 13,54incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
8
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
144 mm
L2
120 mm
ØD
7 mm
S
5 mm