€ 9,90/ stukexcl. btw
€ 11,98incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DP |
Groep | 8 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
L1 | 144 mm |
L2 | 120 mm |
ØD | 7 mm |
S | 5 mm |