€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DP |
Groep | 8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
L1 | 144 mm |
L2 | 120 mm |
ØD | 7 mm |
S | 5 mm |