€ 9,90/ stukexcl. btw
€ 11,98incl. btw
169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DP |
Groep | 7 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B | 30 mm |
L1 | 118 mm |
L2 | 94 mm |
ØD | 7 mm |
S | 5 mm |