Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-7-W4-N

  • ERIKS:14738219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,56/ stukexcl. btw

€ 10,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
7
Materiaal
Aluminium
B
30 mm
L1
118 mm
L2
94 mm
ØD
7 mm
S
5 mm