€ 4,36/ stukexcl. btw
€ 5,28incl. btw
495 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DP |
Groep | 6 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B | 30 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 66 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |