Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-6-W4

  • ERIKS:831468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,18/ stukexcl. btw

€ 3,85incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
6
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD
7 mm
S
3 mm