Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-5-W55

  • ERIKS:14104648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
5
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
B
30 mm
L1
70 mm
L2
52 mm
ØD
7 mm
S
3 mm