€ 3,60/ stukexcl. btw
€ 4,36incl. btw
71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DP |
Groep | 5 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B | 30 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 52 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |