Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-5-W4

  • ERIKS:11307090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

277 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
5
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
L1
70 mm
L2
52 mm
ØD
7 mm
S
3 mm