€ 0,54/ stukexcl. btw
€ 0,65incl. btw
2556 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DP |
Groep | 5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 52 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |