Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-4-W5

  • ERIKS:880043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,18/ stukexcl. btw

€ 3,85incl. btw

298 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
4
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
57 mm
L2
40 mm
ØD
7 mm
S
3 mm