Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-4-W4

  • ERIKS:11356737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,36/ stukexcl. btw

€ 2,86incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
4
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
L1
57 mm
L2
40 mm
ØD
7 mm
S
3 mm