Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-4-W3

  • ERIKS:851337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

2691 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
L1
57 mm
L2
40 mm
ØD
7 mm
S
3 mm