Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-3-W55

  • ERIKS:12529196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
B
30 mm
L1
48 mm
L2
33 mm
ØD
7 mm
S
3 mm