€ 2,01/ stukexcl. btw
€ 2,43incl. btw
148 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DP |
Groep | 3 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
L1 | 48 mm |
L2 | 33 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |