€ 1,71/ stukexcl. btw
€ 2,07incl. btw
144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DP |
Groep | 2 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
L1 | 40.5 mm |
L2 | 26 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |