€ 0,35/ stukexcl. btw
€ 0,42incl. btw
2407 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DP |
Groep | 2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
L1 | 40.5 mm |
L2 | 26 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |