Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-1a-W55

  • ERIKS:12529194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
1A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
B
30 mm
L1
34 mm
L2
20 mm
ØD
7 mm
S
3 mm