Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-1a-W5

  • ERIKS:941646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,00/ stukexcl. btw

€ 2,42incl. btw

2500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
1A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
34 mm
L2
20 mm
ØD
7 mm
S
3 mm