Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DP-1-W85

  • ERIKS:14744856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,84/ stukexcl. btw

€ 2,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DP
Groep
1
Materiaal
Aluminium
B
30 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD
7 mm
S
3 mm