€ 1,30/ stukexcl. btw
€ 1,57incl. btw
1059 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DP |
Groep | 1 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 9.5 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |