Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset verzinkt staal blauw verchroomd STC-150-W32-K

  • ERIKS:14744916
Image 1
Complete beugelset voor directe montage op 41,3mm / 1-5/8 in brede profielrails zoals de STAUFF profielrail type SCS.
  • Minder horizontale installatieruimte
  • Eenvoudige installatie en uitwisselbaarheid
  • Trillings- en geluiddemping
  • Corrosievertragend
Opslaan in lijst

€ 13,59/ stukexcl. btw

€ 16,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
STC
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Uitwendige buisdiameter
38 mm
Aansluitmoer
5/16–18 UNC
Aansluitvoorziening
Binnendraad (enkele schroef)
Inlage
Thermoplastisch elastomeer