Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SPV-533.7-AL-IS-M-W4-K

  • ERIKS:14741408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,73/ stukexcl. btw

€ 26,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
33.7 mm
Groep
5
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Aluminium
Kleur
Zilver
Montagewijze
Verlengde lasplaat
Materiaal lasplaat
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Assemblage & Kitting
Componenten verpakt in kits