Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SPV-322-PP-H-IS-M-W3-A

  • ERIKS:14741378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Groep
3
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Verlengde lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd