Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SPAS-9114-PP-R-DPAS-AS-SI-M-W22-A

  • ERIKS:14870884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.039,80/ stukexcl. btw

€ 1.258,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
114 mm
Groep
9S
Design leidingbeugel
Elastomeer inzetstuk
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Materiaal insert
Thermoplastisch elastomeer
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal, onbehandeld
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, onbehandeld
Materiaal borgplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, onbehandeld
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd