€ 1.383,73/ stukexcl. btw
€ 1.674,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 168 mm |
Groep | 10S |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Aluminium |
Kleur | Zilver |
Montagewijze | Dubbele lasplaat |
Materiaal lasplaat | Staal, onbehandeld |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Staal, onbehandeld |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, onbehandeld |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |