Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SPAL-DUEB-4025-AL-DPAL-AS-SI-M-W12-A

  • ERIKS:14740930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,41/ stukexcl. btw

€ 24,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
20 mm
Groep
4S
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Aluminium
Kleur
Zilver
Montagewijze
Verlengde lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal gefosfateerd
Materiaal borgplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, onbehandeld
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd