€ 14,09/ stukexcl. btw
€ 17,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 76.1 mm |
Groep | 4S |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Montagewijze | Verlengde lasplaat |
Materiaal lasplaat | Staal gefosfateerd |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Staal gefosfateerd |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, onbehandeld |
Assemblage & Kitting | Componenten geassembleerd |