Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SPAL-7060-PA-R-DPAL-AS-SI-M-W3-A

  • ERIKS:14740770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,47/ stukexcl. btw

€ 128,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
60 mm
Groep
7S
Design leidingbeugel
Elastomeer inzetstuk
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Materiaal insert
Thermoplastisch elastomeer
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Materiaal borgplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd