Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SPAL-6050.8-PP-DPAL-AS-M-W5-A

  • ERIKS:13918028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,04/ stukexcl. btw

€ 125,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
50.8 mm
Groep
6S
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd