Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SPAL-6048-PA-R-IS-M-W5-K

  • ERIKS:14740638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,22/ stukexcl. btw

€ 117,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
48 mm
Groep
6S
Design leidingbeugel
Elastomeer inzetstuk
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Materiaal insert
Thermoplastisch elastomeer
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Componenten verpakt in kits