€ 98,39/ stukexcl. btw
€ 119,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 48 mm |
Groep | 6S |
Design leidingbeugel | Elastomeer inzetstuk |
Materiaal beugel | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Materiaal insert | Thermoplastisch elastomeer |
Montagewijze | Enkele lasplaat |
Materiaal lasplaat | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |