€ 16,60/ stukexcl. btw
€ 20,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 25 mm |
Groep | 4S |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Aluminium |
Kleur | Zilver |
Montagewijze | Enkele lasplaat |
Materiaal lasplaat | Staal gefosfateerd |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Staal, zink/nikkel |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Staal, zink/nikkel |
Assemblage & Kitting | Componenten verpakt in kits |