Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SPAL-4021.3-PA-DPAL-IS-M-W12

  • ERIKS:14725683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,45/ stukexcl. btw

€ 13,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
21.3 mm
Groep
4S
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal gefosfateerd
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, onbehandeld
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd