Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SPAL-4016-PP-R-DPAL-AS-M-W5

  • ERIKS:12040216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,35/ stukexcl. btw

€ 58,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Groep
4S
Design leidingbeugel
Elastomeer inzetstuk
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Materiaal insert
Thermoplastisch elastomeer
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd