Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SPAL-3010-PP-IS-M-W3-A

  • ERIKS:14739830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,88/ stukexcl. btw

€ 11,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Groep
6S
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd