Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-770-PA-H-DP-AS-M-W10

  • ERIKS:14721882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,48/ stukexcl. btw

€ 22,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
70 mm
Groep
7
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polyamide
Kleur
Zwart
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd