Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-654-AL-DP-AS-M-W10

  • ERIKS:14726526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,70/ stukexcl. btw

€ 19,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
54 mm
Groep
6
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Aluminium
Kleur
Zilver
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd