€ 25,83/ stukexcl. btw
€ 31,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 48.3 mm |
Groep | 6 |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polyamide |
Kleur | Zwart |
Montagewijze | Enkele lasplaat |
Materiaal lasplaat | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Bevestigingswijze | Dekplaat |
Materiaal dekplaat | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Met bouten | Zeskantbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |