Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-428-AL-DP-AS-M-W10-K

  • ERIKS:14739439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,41/ stukexcl. btw

€ 10,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
28 mm
Groep
4
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Aluminium
Kleur
Zilver
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten verpakt in kits