Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-426.9-AL-IS-M-W3

  • ERIKS:14726521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,04/ stukexcl. btw

€ 8,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
26.9 mm
Groep
4
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Aluminium
Kleur
Zilver
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd