Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-426.9/16-PP-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14723646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
26.9 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
16 mm
Groep
4D
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal, zink/nikkel
Bevestigingswijze
Dekplaat
Materiaal dekplaat
Staal, zink/nikkel
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd