Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-325-AL-ES-AS-M-W10

  • ERIKS:14721754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
25 mm
Groep
3
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Aluminium
Kleur
Zilver
Materiaal insert
Staal, zink/nikkel
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Zeskantbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd