Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-322-PP-LI-M-W10-A

  • ERIKS:14739355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,31/ stukexcl. btw

€ 6,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Groep
3
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Sleufkopbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd