Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset SP-321.3-PP-H-IS-M-W10

  • ERIKS:14721675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,27/ stukexcl. btw

€ 3,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
21.3 mm
Groep
3
Design leidingbeugel
Glad
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
Enkele lasplaat
Materiaal lasplaat
Staal gefosfateerd
Bevestigingswijze
Zonder
Met bouten
Inbusbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Staal, zink/nikkel
Assemblage & Kitting
Componenten afzonderlijk geleverd